絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWER

    XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 7V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 7V dc

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:7V dc 、 出力電流:14.3A 、 定格電力:100W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃ 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 56V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 56V dc

    XP POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:56V dc 、 出力電流:6.25A 、 定格電力:350W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:36.3mm 、 重さ:290g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/12V dc

    XP POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

    XP POWER
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 3V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 3V dc

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24定格電力(W)5湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC3.3精度(%)3(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(Start Up)入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)180過電圧保護115~140% Vnom効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(Start Up)
  • XP Power AC/DCコンバータ 36V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 36V dc

    XP POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧(V)DC36精度(%)±1(Initial Set)温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)95(無結露)出力数1
  • XP Power AC/DCコンバータ 30V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 30V dc

    XP POWER
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:30V dc 、 出力電流:26.7A 、 定格電力:800W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:249mm 、 幅:127mm 、 奥行き:40.9mm 、 重さ:1.8kg 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 28V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 28V dc

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 24V dc

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 15V dc

    XP POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 12V dc

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dc

    XP POWER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:±5/±12V dc 、 出力電流:3 A, 10 A, 800 mA 、 定格電力:100W 、 出力数:4 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ ±15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ ±15V dc

    XP POWER
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc

    XP POWER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型 XP POWER

    XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

    XP POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCS70US24 XP POWER

    VCS70US24

    XP POWER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCS100US24 XP POWER

    VCS100US24

    XP POWER
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR05S3V3 XP POWER

    TR05S3V3

    XP POWER
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR05S15 XP POWER

    TR05S15

    XP POWER
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR05S7V2 XP POWER

    SR05S7V2

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR05S6V5 XP POWER

    SR05S6V5

    XP POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR05S3V3 XP POWER

    SR05S3V3

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR05S12 XP POWER

    SR05S12

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR05S09 XP POWER

    SR05S09

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR05S05 XP POWER

    SR05S05

    XP POWER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP650PS28-EF XP POWER

    SHP650PS28-EF

    XP POWER
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP650PS12-EF XP POWER

    SHP650PS12-EF

    XP POWER
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP350PS28 XP POWER

    SHP350PS28

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP350PS24 XP POWER

    SHP350PS24

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP1000PS48 XP POWER

    SHP1000PS48

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP1000PS28 XP POWER

    SHP1000PS28

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP1000PS24 XP POWER

    SHP1000PS24

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS60UT07 XP POWER

    SDS60UT07

    XP POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応