カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • コクヨ(21)
  • PLUS(プラス)[文具](14)
  • キングジム(13)
  • セキセイ(13)
  • ナカバヤシ(10)
  • マルマン(8)
  • StarTech.com(8)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • ビュートン(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • 日本ノート(4)
  • エレコム(3)
  • エスコ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • レイメイ藤井(2)
  • KENWOOD(2)
  • デンソーウェーブ(2)
  • unitech(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファイル pp a5」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W ECS45US05 XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 6A 30W ECS45US05XP POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS45シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS45シリーズは、45 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 45 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 %長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.1定格電力(W)30出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 7 A 60W ECP60UD01 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 7 A 60W ECP60UD01XP POWER
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECm60 シリ-ズ AC-DC 電源. XP Power ECP60シリ-ズは、シングル、デュアル、トリプル出力の60W電源で、いずれも IT と医療業界の認定を受けています。ピ-ク負荷能力、無負荷時入力電力0.3W以下を実現した高信頼性・小型電源です。このシリ-ズは4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチの コンパクトな低プロファイル設計で、 230 V ac / 全負荷時に 88 % の高効率を実現します。60 W 、 AC-DC 電源 シングル、デュアル、トリプル出力 IT と医療業界の認定を取得 動作温度: -20 ~ +70 ° C ;無負荷時入力電力: 0.3 W ピ-ク負荷能力 パッケ-ジ寸法:4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチ 低プロファイル設計 AC230V、全負荷時に88%の効率性 オ-プンフレ-ム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27.9定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)3 , 7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数2
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 5 A, 500mA 40W ECP40UT02 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 5 A, 500mA 40W ECP40UT02XP POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム長さ(mm)88.9幅(mm)50.8奥行(mm)23.6定格電力(W)40出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(mA)1.5 A, 5 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-10医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECS60US12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECS60US12XP POWER
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS60シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS60シリーズは、60 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 60 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)76.2幅(mm)50.8質量(g)100奥行(mm)23.2定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 66.7A 800W HDS800PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 66.7A 800W HDS800PS12XP POWER
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)249幅(mm)127奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)66.7効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24XP POWER
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
組み込みスイッチング電源 15V dc 5A 75W XP POWER組み込みスイッチング電源 15V dc 5A 75WXP POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
XP Power ASB75US15 / 15 V dc / 75 W 電源は、低プロファイルのハーフブリックのベースプレート冷却 AC-DC 電源で、外部コンポーネントは不要です。このシリーズには、完全内蔵の EMC フィルタと AC ヒューズ、及びバルクストレージコンデンサが含まれ、最終製品にすぐに取り付けられる完全な AC-DC 電源ソリューションとなります。ベースプレート冷却 ベ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:5A●定格電力:75W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:61mm●幅:57.9mm●奥行き:17mm●重量:125g●効率:88%●医療規格認定:なし●最低温度:-40℃アズワン品番65-7221-29
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら