「110v40w」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様分離式:あり
奥行(mm)12.7
定格電力(W)150
最高温度(℃)100
出力電圧(V)24dc
出力電流(A)6.5
入力電圧範囲(V)66→160dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - RDQシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDQシリーズは、非常に信頼性の高い絶縁型の100 / 150 W DC-DCコンバータです。 このシリーズは、クォーター / ハーフブリックパッケージで設計されており、鉄道用途向けに110 V dc入力を備えています。. 100 W及び150 W クォーター / ハーフブリックパッケージ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ、リモート検出 3年保証
パッケージハーフブリック
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.2%
絶縁電圧(kV)2.25dc
入力公称電圧(V)110dc
鉄道用途向けに承認済みあり
出力数1
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード