カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(11)
  • スズキ(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • フィリップス(1)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • M&H(8)
  • POLARG(10)
  • ニッサン(4)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • TRACO POWER(38)
  • CONTEC(コンテック)(18)
  • MOTTERU(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • Murata Power Solutions(9)
  • カシムラ(8)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • POSH Faith(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 21w」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W XP POWERAC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150WXP POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808アズワン品番65-7222-76
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IV1215S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IV1215SXP POWER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズIV定格電力(W)1出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IVシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP Power製のIVシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は3000 V dc (4000 V dcと6000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジ及びDIPパッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、幅広い-40 → +85 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。1 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧3000 V dc、4000 V dc、6000 V dcのオプションあり シングル出力及びデュアル出力 DIP / SIPパッケ-ジの両方を用意 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2412D XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2412DXP POWER
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)10.16シリーズIA定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ITA1212S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ITA1212SXP POWER
22,980税込25,278
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITA定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±41.6入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITAシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITAシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: デュアル出力。 SIPパッケージ。 MTBF: >3500時間。 クラスB伝導妨害波及び放射妨害波に適合。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2 A, 6 A 40W ECM40UD21 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2 A, 6 A 40W ECM40UD21XP POWER
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)5dc,12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2 , 6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IA1215S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IA1215SXP POWER
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)6.09シリーズIA定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IE1215S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IE1215SXP POWER
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIE定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66効率78%入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IE1212S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IE1212SXP POWER
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIE定格電力(W)1出力電圧(V)12dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
AC/DCコンバータ 48V dc 2.08 A 3.1 A 150W XP POWERAC/DCコンバータ 48V dc 2.08 A 3.1 A 150WXP POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.08 A, 3.1 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃アズワン品番65-7222-73
AC/DCコンバータ 12V dc 8.33 A 12.5 A 150W XP POWERAC/DCコンバータ 12V dc 8.33 A 12.5 A 150WXP POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.33 A, 12.5 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-72