XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:3.4A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7216-95
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7217-45
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15
精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47~63
短絡保護Trip and restart (hiccup mode)
突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃
立ち上がり時間max14ms(起動)
効率0.81
保管温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護140~200%
待機時間12ms
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)-20~+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)max0.3(No Load)
スイッチング周波数(kHz)70
ロードレギュレーション0.01
ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%
入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370
出力数3
遅延時間(秒)max3(起動)
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:670mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7212-71
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7213-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:16.7 A, 33.4 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7213-10
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
XP Power ASB75US15 / 15 V dc / 75 W 電源は、低プロファイルのハーフブリックのベースプレート冷却 AC-DC 電源で、外部コンポーネントは不要です。このシリーズには、完全内蔵の EMC フィルタと AC ヒューズ、及びバルクストレージコンデンサが含まれ、最終製品にすぐに取り付けられる完全な AC-DC 電源ソリューションとなります。ベースプレート冷却 ベ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:5A●定格電力:75W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:61mm●幅:57.9mm●奥行き:17mm●重量:125g●効率:88%●医療規格認定:なし●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7221-29
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9044
アズワン品番65-7219-39
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)250
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)78.7
幅(mm)38.1
奥行(mm)27.9
定格電力(W)40
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)2.67
効率84%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
最低温度(℃)-25
出力数1
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)65
幅(mm)33.3
質量(g)90
奥行(mm)24.4
定格電力(W)15
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
出力数1
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様XP Power - EML15シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML15シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 15 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 構造的オプション: 基板実装、オープンフレーム、ねじ止め端子とDINレールによるシャーシ実装 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計
長さ(mm)65
幅(mm)33.3
質量(g)90
奥行(mm)24.4
定格電力(W)15
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
質量(g)180
奥行(mm)27
定格電力(W)100
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)40
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)350
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)23.4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4210
アズワン品番65-7219-80
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 15 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for sign
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02
アズワン品番65-7220-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)38.1
幅(mm)25.4
質量(g)24
奥行(mm)15.24
定格電力(W)10
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)660
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
出力数1
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS100シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS100シリーズは、100 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 100 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)175
奥行(mm)28.3
定格電力(W)100
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,80→264ac
出力電流(A)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS60シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS60シリーズは、60 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 60 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム
長さ(mm)76.2
幅(mm)50.8
質量(g)100
奥行(mm)23.2
定格電力(W)60
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,80→264ac
出力電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)230
奥行(mm)22.9
定格電力(W)180
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)62
幅(mm)30.7
奥行(mm)20
定格電力(W)15
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
最低温度(℃)-20
出力数1
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。
長さ(mm)78.7
幅(mm)31.8
奥行(mm)20
定格電力(W)15
最高温度(℃)70
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)28.7
定格電力(W)130
最高温度(℃)70
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,80→264ac
出力電流(A)8.7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03
アズワン品番65-7212-62
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)62
幅(mm)30.7
奥行(mm)20
定格電力(W)15
最高温度(℃)70
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)500
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
出力数2
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)78.7
幅(mm)31.8
奥行(mm)20
定格電力(W)15
最高温度(℃)70
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)500
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数2
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。
長さ(mm)75.2
幅(mm)34.6
質量(g)60
奥行(mm)22.3
定格電力(W)30
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)96
幅(mm)40
質量(g)170
奥行(mm)28.5
定格電力(W)40
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)2.67
効率84%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 83 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03
アズワン品番65-7213-71
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)87.9
幅(mm)34.6
奥行(mm)22.4
定格電力(W)30
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1
効率83%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-20
出力数2
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズJHM
定格電力(W)10
出力電圧(V)±15dc
出力電流(mA)±333
入力電圧範囲(V)4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)5dc
出力数2
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意
長さ(mm)127
幅(mm)81.4
奥行(mm)39.2
定格電力(W)120
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)6 A, 15 A, 800
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)87.9
幅(mm)34.6
質量(g)60
奥行(mm)22.4
定格電力(W)30
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)3 A, 500
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数3
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)240
奥行(mm)30.5
定格電力(W)63
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 6 A, 800
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(トリプル出力付き)は、出力電流定格が 8 A @ 5 V dc 、 2.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)60
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)2.5 A, 8 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ