The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 12 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for sign
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02
アズワン品番65-7219-90
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 5 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for signa
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02
アズワン品番65-7212-57
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
The XP Power ISV02 series is a compact SMD, open frame construction providing a cost effective DC-DC converter with high performance features such as 3.0kV isolation, 4:1 input range, remote on/off and high reliability。It has output voltage of 15 V。It is available in single or dual output versions。It is ideally used for sign
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:4.50 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:2W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ISV02
アズワン品番65-7220-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズIU
定格電力(W)2
出力電圧(V)9dc
出力電流(mA)222
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズIU
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力電圧(V)24dc
出力電流(mA)83
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)9.2
シリーズIU
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力電圧(V)12dc
出力電流(mA)167
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)9.2
シリーズIMM
定格電力(W)2
出力電圧(V)5dc
出力電流(mA)400
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IMM02シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMM02シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V ac、国際医療規格認定です。 動作温度は-20~+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ MTBF 100万時間 コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装
パッケージSIP 8
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-20
ロードレギュレーションMaximum of 2%
絶縁電圧(kV)1.5ac
入力公称電圧(V)12dc
出力数1
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)9.2
シリーズIMM
定格電力(W)2
最高温度(℃)100
出力電圧(V)±3.3dc
出力電流(mA)±303
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IMM02シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMM02シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSIP8パッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V ac、国際医療規格認定です。 動作温度は-20~+100 ℃、環境温度+60 ℃で全負荷です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 国際医療規格に適合 1500 V ac絶縁耐圧、1 MOPP シングル及びデュアル出力 環境温度+60 ℃で全負荷 動作温度: -20 → +100 ℃ MTBF 100万時間 コンパクトなSIP8パッケージ 基板実装
パッケージSIP 8
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーションMaximum of 2%
絶縁電圧(kV)1.5ac
入力公称電圧(V)12dc
出力数2
1セット(20個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)9.2
シリーズIM
定格電力(W)2
出力電圧(V)15dc
出力電流(mA)135
入力電圧範囲(V)18→75dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)48dc
出力数1
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)9.2
シリーズIU
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力電圧(V)5dc
出力電流(mA)400
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)12.5
シリーズIM
定格電力(W)2
最高温度(℃)100
出力電圧(V)12dc
出力電流(mA)165
入力電圧範囲(V)18→75dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)48dc
出力数1
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)9.2
シリーズIU
定格電力(W)2
出力電圧(V)15dc
出力電流(mA)133
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズIU
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力電圧(V)24dc
出力電流(mA)83
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1セット(20個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)2
出力電圧(V)±5dc
出力電流(mA)±200
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15dc
出力電流(mA)±70
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)4
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±170
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCA 4/6シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 4/6シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 / 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数2
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.3
シリーズJCA
定格電力(W)6
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±250
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2
1セット(16個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm
アズワン品番65-7224-60
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード