XP Power ASB75US15 / 15 V dc / 75 W 電源は、低プロファイルのハーフブリックのベースプレート冷却 AC-DC 電源で、外部コンポーネントは不要です。このシリーズには、完全内蔵の EMC フィルタと AC ヒューズ、及びバルクストレージコンデンサが含まれ、最終製品にすぐに取り付けられる完全な AC-DC 電源ソリューションとなります。ベースプレート冷却 ベ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:5A●定格電力:75W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:61mm●幅:57.9mm●奥行き:17mm●重量:125g●効率:88%●医療規格認定:なし●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7221-29
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード