219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:36V●出力電流:1.45A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-53
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-45
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 /
仕様●組み込み式:あり 寸法(mm)99×82×30 質量(g)170 シリーズLCW35 定格電力(W)35 湿度(%RH)5~90(無結露) 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)7 精度(%)±2(Initial Set) 冷却方式Natural convection コード230-7341 温度係数±0.03%/℃(Typical)、Max5%/℃ 入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical) 安全規格UL、EN、CE、UKCA 漏れ電流(mA)Max0.75(接地) 突入電流(A)30(115VAC cold start at 25℃ ambient)、50(230VAC cold start at 25℃ ambient) 入力電流(A)Max0.8(115VAC)、Max0.6(230VAC)[Full Load] リップルノイズ(mVp-p)80 過電圧保護Max6.3 効率0.86 保管温度範囲(℃)-40~+85 アズワン品番65-7217-07 電力密度Max2.52W/cm3 過負荷保護110~200% 待機時間8ms(115VAC)、30ms(230VAC) 動作温度範囲(℃)-30~+70 入力電力(W)Max0.3(No Load) パッケージカバー付 スイッチング周波数(kHz)65 ロードレギュレーションMax±1% ラインレギュレーションMax±0.5% 医療規格認定なし 出力電圧調整範囲(%)±10 入力電圧レンジ(V)AC85~305、AC115/230(ypical)、DC120~430 遅延時間(ms)58~130(起動)、60~138(起動)
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパッケージ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 動作電圧: 85 → 305 V ac 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:63mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0795 アズワン品番65-7223-49
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356 形状カバー付き 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC85~305 定格出力電力(W)75 アズワン品番65-7217-62
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:830mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0800 アズワン品番65-7222-72
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:2400mA●定格電力:8W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0796 アズワン品番65-7222-75
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷


仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 質量(g)180 奥行(mm)27 定格電力(W)100 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

XP POWERECE05US05
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)1.2 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

寸法(mm)33.02×27.94×19.05 質量(g)24 定格電力(W)5 湿度(%RH)Max95(無結露) 出力電圧(V)DC3.3 精度(%)3(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak) 取付け方法PCBマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47~63 安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA 突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃) 立ち上がり時間14ms(Start Up) 入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load] リップルノイズ(mVp-p)180 過電圧保護115~140% Vnom 効率0.78 保管温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110~180% 待機時間min6ms、9ms(Typical) 動作温度範囲(℃)-25~+70 入力電力(W)Max0.3(No Load) パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)40 入力電圧レンジ(V)AC85~264 出力数1 遅延時間(秒)2(Start Up)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15 精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47~63 短絡保護Trip and restart (hiccup mode) 突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃ 立ち上がり時間max14ms(起動) 効率0.81 保管温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護140~200% 待機時間12ms 動作湿度(%RH)95(無結露) 動作温度範囲(℃)-20~+70 リップルノイズ1% pk-pk 入力電力(W)max0.3(No Load) スイッチング周波数(kHz)70 ロードレギュレーション0.01 ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9% 入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370 出力数3 遅延時間(秒)max3(起動)
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm)179.3 幅(mm)91.44 質量(g)788 奥行(mm)53.34 定格電力(W)350 出力電圧(V)28dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)12.5 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm)242.64 幅(mm)149.8 質量(kg)2.1 奥行(mm)61 定格電力(W)1k 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)25 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)110.5 幅(mm)78 奥行(mm)35 定格電力(W)50 最高温度(℃)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)2.1 効率88% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子 長さ(mm)152.4 幅(mm)101.6 奥行(mm)49 定格電力(W)400 出力電圧(V)28dc 入力電圧(V)80→275ac 出力電流(A)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-10 医療規格認定あり 出力数1
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

XP POWERECP130PS12
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)8.33 定格出力電力(W)130 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

XP POWERECL15US12-E
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

XP POWERECL15US05-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)3.9 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

XP POWERECL05US12-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.54 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

XP POWERECL05US05-E
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)1.3 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

XP POWERECE60US12-S
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)5 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP POWERECE60US09-S
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)6.67 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP POWERECE40US15-S
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)3.47 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

XP POWERECE40US09-S
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)4.44 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

XP POWERECP150PS24
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)4.17 定格出力電力(W)150 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

XP POWERECP130PS24
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)4.16 定格出力電力(W)130 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

XP POWERECP180PS12
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)15 定格出力電力(W)180 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

XP POWERECP150PS28
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)3.5 定格出力電力(W)150 定格出力電圧(V)DC28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

XP POWERECP180PS15
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)12 定格出力電力(W)180 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

XP POWERECP150PS48
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)2.08 定格出力電力(W)150 定格出力電圧(V)DC48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

XP POWERECP150PS12
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)8.33 定格出力電力(W)150 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

XP POWERECE40US15
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)3.47 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

XP POWERECE40US12
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)4.33 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

XP POWERECE20US24
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)1.08 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

XP POWERECE10US24
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)0.49 定格出力電力(W)10 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

XP POWERECE05US09
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)0.66 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

XP POWERECL15US12-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)1.62 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷