カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • 京セラ(5)
  • CKD(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 日東工業(2)
  • BeHAUS(2)
  • カナレ電気(2)
  • 丸山製作所(2)
  • TY-Rap(2)
  • イチグチ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 安全興業(1)
  • ジャパックス(1)
  • 蔵王産業(1)
  • 神津精機(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cps15」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15 XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)29.5定格電力(W)150最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
ECP180PS15 XP POWERECP180PS15XP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)12定格出力電力(W)180定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS12 XP POWERECP150PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)8.33定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
dcps特集