XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356
形状カバー付き
定格出力電流(A)2.1
入力電圧(V)AC85~305
定格出力電力(W)75
アズワン品番65-7217-62
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:36V●出力電流:1.45A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7217-53
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.67A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7214-59
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.11A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7214-30
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:11.12 A, 13.89 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃
アズワン品番65-7226-33
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:18.06 A, 20 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6066
アズワン品番65-7223-47
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
出力電圧(V)DC36
精度(%)±1(Initial Set)
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)95(無結露)
出力数1
仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃
長さ(mm)249
幅(mm)127
質量(kg)1.8
奥行(mm)40.9
定格電力(W)800
出力電圧(V)36dc
入力電圧(V)127→370dc,90→264ac
出力電流(A)22.3
効率92%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
質量(g)800
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)36dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.9 A, 13.9 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7216-15
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
シリーズQSB600
定格電力(W)600
精度(%)max±1.5(Initial Set)
冷却方式Base plate cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数±0.03%/℃
絶縁抵抗(Ω)107
短絡保護Continuous
過電圧保護115~140%
保管温度範囲(℃)-55~+105
電力密度108.7W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)
動作温度範囲(℃)-40~+100
パッケージブリック
ロードレギュレーションmax±0.5%
絶縁電圧(V)DC1500
ラインレギュレーションmax±0.2%
出力電圧調整範囲(%)60~+10
静電容量(pF)4000
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)112×67.8×38
質量(g)300
シリーズDTE60
定格電力(W)60
湿度(%RH)5~95(無結露)
精度(%)±1(Typical)、Max±2
冷却方式Natural convection
絶縁抵抗(MΩ)Min1000
取付け方法シャーシマウント
安全規格CB、UL、CE、UKCA
過電圧保護1.2
保管温度範囲(℃)-50~125
電力密度Max3.4W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
入力フィルターPi type
過負荷保護1.5
動作温度範囲(℃)-40~+95
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)210
ロードレギュレーション±0.5%、Max1%
絶縁電圧(V)MinDC2500
ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%
静電容量(pF)Max3000
出力数1
応答時間(ms)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズQSB100
定格電力(W)100
精度(%)max±1.5(Initial Set)
冷却方式Base plate cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数±0.03%/℃
絶縁抵抗(Ω)107
短絡保護Continuous
過電圧保護115~140%
保管温度範囲(℃)-55~+105
電力密度60.5W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)
動作温度範囲(℃)-40~+100
ロードレギュレーションmax±0.2%
絶縁電圧(V)DC1500
ラインレギュレーションmax±0.2%
静電容量(pF)100
出力数1
関連キーワード
1
2
次へ