カテゴリ

  • 制御機器(170)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(12)
  • SMC(834)
  • TRACO POWER(517)
  • Panasonic(パナソニック)(277)
  • RS PRO(202)
  • KEMET(173)
  • MURATA(村田製作所)(142)
  • omron(オムロン)(131)
  • コーセル(114)
  • VISHAY(97)
  • 三菱電機(93)
  • マルヤス電業(85)
  • エスコ(81)
  • SICK(78)
  • TDKラムダ(77)
  • RECOM(62)
  • EPCOS(59)
  • CKD(57)
  • DXアンテナ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(155)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc15」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power AC/DCコンバータ 15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 15V dcXP POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
XP Power スイッチング電源 15V dc 15A 250W GCS250PS15 XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 15A 250W GCS250PS15XP POWER
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)250出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power AC/DCコンバータ ±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±15V dcXP POWER
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
AC/DCコンバータ 15V dc 670mA 10W XP POWERAC/DCコンバータ 15V dc 670mA 10WXP POWER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:670mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7212-71
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D15XP POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJCK定格電力(W)15最高温度(℃)100出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 15W, JCM1512S15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 15W, JCM1512S15XP POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)9.9シリーズJCM定格電力(W)15出力電圧(V)15dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
AC/DCコンバータ 15V dc 16.7 A 33.4 A 500W XP POWERAC/DCコンバータ 15V dc 16.7 A 33.4 A 500WXP POWER
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:16.7 A, 33.4 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7213-10
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCG1524D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCG1524D15XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCG定格電力(W)15出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
欠品中
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
AC-DC電源 15V 21.4A 320W XP POWERAC-DC電源 15V 21.4A 320WXP POWER
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なしアズワン品番65-7217-45
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024D15XP POWER
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCK定格電力(W)30出力電圧(V)±15dc出力電流(A)±1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 10WXP POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
調整型シングル / デュアル出力 4:1の超ワイド入力範囲 DIP16 パッケージ 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +88 ℃ +70 ℃ までフルパワー 高電力密度 金属製ケース
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:9→ 36 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●最低温度:-40℃●最高温度:+88℃アズワン品番65-7226-10
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCE0624D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCE0624D15XP POWER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCE定格電力(W)6出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±200効率84%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±14.7 dc, ±15.3dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D15XP POWER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)6出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024D15XP POWER
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)10出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±330入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJTF10シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準のパッケ-ジに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモ-トオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケ-ジ 基板実装 標準リモ-トオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCA1024S15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCA1024S15XP POWER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)10出力電圧(V)15dc出力電流(mA)660効率90%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 業界標準のピン配列 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCD0424D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCD0424D15XP POWER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCD定格電力(W)4最高温度(℃)100出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±133入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024D15XP POWER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり長さ(mm)50.8シリーズJCH定格電力(W)10出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±333効率84%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却電圧調整範囲(V)出力:±14.7 dc, ±15.3dc実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005D15XP POWER
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJHM定格電力(W)10出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±333入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)5dc出力数2
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6WXP POWER
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7754アズワン品番65-7220-93
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:660mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-99
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-E XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-EXP POWER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)65幅(mm)33.3質量(g)90奥行(mm)24.4定格電力(W)15出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-E XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-EXP POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - EML15シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML15シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 15 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 構造的オプション: 基板実装、オープンフレーム、ねじ止め端子とDINレールによるシャーシ実装 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)65幅(mm)33.3質量(g)90奥行(mm)24.4定格電力(W)15出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6WXP POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7762アズワン品番65-7220-08
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D15XP POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCB定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S15XP POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCE03定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-P XP POWERXP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-PXP POWER
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)500効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数2
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10BXP POWER
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824D15XP POWER
56,980税込62,678
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16定格電力(W)8出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±265入力電圧範囲(V)13→70dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり出力数2
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 180 → 450 V dc 75WXP POWER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9044アズワン品番65-7219-39
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0515SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0515SAXP POWER
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIK定格電力(W)0.25最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc出力電流(mA)16.67入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IL2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IL2415SXP POWER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIL定格電力(W)2出力電圧(V)15dc出力電流(mA)132効率84%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 2W, IM4815SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 2W, IM4815SAXP POWER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズIM定格電力(W)2出力電圧(V)15dc出力電流(mA)135入力電圧範囲(V)18→75dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IE0515D XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IE0515DXP POWER
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)10.14シリーズIE定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITB2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITB2415SXP POWER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズITB定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITBシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITBシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITBシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力。 SIPパッケージ。 MTBF: >3500時間。 クラスB伝導妨害波及び放射妨害波に適合。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2415SXP POWER
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33効率78%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IQ0515S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IQ0515SXP POWER
979税込1,077
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズIQ定格電力(W)1出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33.5効率87%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIQシリーズは、信頼性の高い半調整型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大89 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 半調整型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大89 %の高電力効率 対流冷却パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 5%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-P XP POWERXP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W ECL15US15-PXP POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD15シリーズXP POWER
4,398税込4,838
1個ほか
7日以内出荷