479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

XP Power - ECM40/60配線用ハーネス。XP Powerでは、300 mmのワイヤを含むECM40/60シリーズの電源向けに、非常に便利な配線用ハーネスを提供しています。
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルハーネス●併用可能製品:ECM40/60シリーズ●コード番号:122-7061 アズワン品番65-7222-20
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


寸法(mm)33.02×27.94×19.05 質量(g)24 定格電力(W)5 湿度(%RH)Max95(無結露) 出力電圧(V)DC3.3 精度(%)3(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak) 取付け方法PCBマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47~63 安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA 突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃) 立ち上がり時間14ms(Start Up) 入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load] リップルノイズ(mVp-p)180 過電圧保護115~140% Vnom 効率0.78 保管温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110~180% 待機時間min6ms、9ms(Typical) 動作温度範囲(℃)-25~+70 入力電力(W)Max0.3(No Load) パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)40 入力電圧レンジ(V)AC85~264 出力数1 遅延時間(秒)2(Start Up)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7222-74
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷




XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:36V●出力電流:1.45A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-53
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷



出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15 精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47~63 短絡保護Trip and restart (hiccup mode) 突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃ 立ち上がり時間max14ms(起動) 効率0.81 保管温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護140~200% 待機時間12ms 動作湿度(%RH)95(無結露) 動作温度範囲(℃)-20~+70 リップルノイズ1% pk-pk 入力電力(W)max0.3(No Load) スイッチング周波数(kHz)70 ロードレギュレーション0.01 ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9% 入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370 出力数3 遅延時間(秒)max3(起動)
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点。ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032 アズワン品番65-7221-53
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067 アズワン品番65-7222-90
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:2400mA●定格電力:8W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0796 アズワン品番65-7222-75
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808 アズワン品番65-7222-76
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356 形状カバー付き 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC85~305 定格出力電力(W)75 アズワン品番65-7217-62
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。<
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:6.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:88%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2019 アズワン品番65-7221-47
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 /
仕様●組み込み式:あり 寸法(mm)99×82×30 質量(g)170 シリーズLCW35 定格電力(W)35 湿度(%RH)5~90(無結露) 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)7 精度(%)±2(Initial Set) 冷却方式Natural convection コード230-7341 温度係数±0.03%/℃(Typical)、Max5%/℃ 入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical) 安全規格UL、EN、CE、UKCA 漏れ電流(mA)Max0.75(接地) 突入電流(A)30(115VAC cold start at 25℃ ambient)、50(230VAC cold start at 25℃ ambient) 入力電流(A)Max0.8(115VAC)、Max0.6(230VAC)[Full Load] リップルノイズ(mVp-p)80 過電圧保護Max6.3 効率0.86 保管温度範囲(℃)-40~+85 アズワン品番65-7217-07 電力密度Max2.52W/cm3 過負荷保護110~200% 待機時間8ms(115VAC)、30ms(230VAC) 動作温度範囲(℃)-30~+70 入力電力(W)Max0.3(No Load) パッケージカバー付 スイッチング周波数(kHz)65 ロードレギュレーションMax±1% ラインレギュレーションMax±0.5% 医療規格認定なし 出力電圧調整範囲(%)±10 入力電圧レンジ(V)AC85~305、AC115/230(ypical)、DC120~430 遅延時間(ms)58~130(起動)、60~138(起動)
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)18dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)52.4 幅(mm)27.2 奥行(mm)23 定格電力(W)20 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)4 効率77% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズは、 100 W 定格の AC-DC 電源とシングル出力を備え、出力電流定格は 4.2 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点コンパクトサイズでオープンフレームになっています 対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時の入力電力<: 0.5 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージフットプリント: 4 インチ x 2 インチ 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)175 奥行(mm)28.3 定格電力(W)100 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,80→264ac 出力電流(A)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)52.4 幅(mm)27.2 奥行(mm)23 定格電力(W)10 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)2 効率75% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 最低温度(℃)-20 出力数1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 奥行(mm)22.6 定格電力(W)225 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80→264ac 出力電流(A)18.75 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)16 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)550 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)49.5 幅(mm)25.4 質量(g)26 奥行(mm)18.5 定格電力(W)10 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)2 効率75% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様XP Power - ECm60 シリ-ズ AC-DC 電源. XP Power ECP60シリ-ズは、シングル、デュアル、トリプル出力の60W電源で、いずれも IT と医療業界の認定を受けています。ピ-ク負荷能力、無負荷時入力電力0.3W以下を実現した高信頼性・小型電源です。このシリ-ズは4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチの コンパクトな低プロファイル設計で、 230 V ac / 全負荷時に 88 % の高効率を実現します。60 W 、 AC-DC 電源 シングル、デュアル、トリプル出力 IT と医療業界の認定を取得 動作温度: -20 ~ +70 ° C ;無負荷時入力電力: 0.3 W ピ-ク負荷能力 パッケ-ジ寸法:4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチ 低プロファイル設計 AC230V、全負荷時に88%の効率性 オ-プンフレ-ム 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27.9 定格電力(W)60 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)3 , 7 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数2
1個
7,998 税込8,798
欠品中

仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc,24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)1 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)16 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)210 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)96 幅(mm)40 奥行(mm)28.5 定格電力(W)40 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)4.44 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-25 出力数1
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)38.1 幅(mm)25.4 質量(g)24 奥行(mm)15.24 定格電力(W)10 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)410 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)78.7 幅(mm)31.8 質量(g)40 奥行(mm)20 定格電力(W)15 出力電圧(V)±12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)650 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 出力数2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)40 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)65 幅(mm)33.3 質量(g)90 奥行(mm)24.4 定格電力(W)15 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)78.7 幅(mm)38.1 質量(g)150 奥行(mm)27.9 定格電力(W)40 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)3.33 効率84% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)78.7 幅(mm)38.1 奥行(mm)27.9 定格電力(W)40 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)2.67 効率84% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 最低温度(℃)-25 出力数1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)22.9 定格電力(W)180 最高温度(℃)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)65 幅(mm)25.4 奥行(mm)18.5 定格電力(W)10 最高温度(℃)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)420 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)52.4 幅(mm)27.2 奥行(mm)23 定格電力(W)10 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)830 効率78% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

関連カテゴリ