「h102-4」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様分離式:あり 長さ(mm)50.8 シリーズJCH 定格電力(W)10 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±416 効率84% 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却 電圧調整範囲(V)出力:±11.76 dc, ±12.24dc 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズJCH 定格電力(W)10 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力電圧調整範囲(%)±1 出力数1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)50.8 シリーズJCH 定格電力(W)10 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±333 効率84% 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却 電圧調整範囲(V)出力:±14.7 dc, ±15.3dc 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

関連カテゴリ