仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC
寸法(mm)12.7×12.7×12.7
使用温度範囲(℃)-25~+60(standard operating temperature)、-55~+70(extended operating temperature)
シリーズQ
定格電力(W)0.5
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0~+5000
入力電圧(V)DC5
冷却方式Natural convection
構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated
出力電流(mA)0.1
安全規格UL、CE、RoHS
短絡保護1minute
漏れ電流(mA)0.00025
極性Positive
入力電流(mA)Max250(No Load)、Max400(Full Load)
保管温度範囲(℃)-55~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.5%
リップルノイズMin0.1%、Max1%
スイッチング周波数(kHz)75~500
絶縁電圧(V)Max500
コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)
MTBF平均故障間隔(h)Min3000000
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード