20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズ 100 W 定格 AC-DC 電源( 1 出力)は、定格出力電流 15 A @ 5 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 質量(g)180 奥行(mm)27 定格電力(W)100 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 2 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)2 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power の ECE シリーズ 5 W 定格 AC-DC 電源( 1 つの出力)は、出力電流定格 0.4 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 82 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)410 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズは、 100 W 定格の AC-DC 電源とシングル出力を備え、出力電流定格は 4.2 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点コンパクトサイズでオープンフレームになっています 対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時の入力電力<: 0.5 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージフットプリント: 4 インチ x 2 インチ 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)175 奥行(mm)28.3 定格電力(W)100 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,80→264ac 出力電流(A)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリーズ 5 W AC / DC 電源( 1 出力)の定格出力電流は 1 A @ 5 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力を特徴としています。特長効率:80 % 密閉型基板実装 外付け部品が不要 無負荷時入力電力: <0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ ピーク負荷に対応 超小型認証EN61000-4-4、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導と放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11、30 %(10 ms)、60 %(100 ms)、100 %(5000 ms)のパフォーマンス基準 A、B、B(ディップと遮断) EN61000-4-2、レベル 3 パフォーマンス基準 A(ESD 耐性) EN61000-4-3、10 V/m 80 % モジュール動作基準 A(放射イミュニティ) EN61000-4-5、インストールクラス 3、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6、10Vrms 性能判定基準 A(伝導イミュニティ) EN61000-4-8、10A/m 性能判定基準 A(磁場) UL60950-1 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 最低温度(℃)-25 出力数1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズは、定格 100 W の AC-DC 電源とシングル出力を備え、出力電流定格は 8.3 A @ 12 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点コンパクトサイズでオープンフレームになっています 対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時の入力電力<: 0.5 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージフットプリント: 4 インチ x 2 インチ 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)28.3 定格電力(W)100 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,80→264ac 出力電流(A)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-20 医療規格認定あり 出力数1
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(トリプル出力付き)は、出力電流定格が 8 A @ 5 V dc 、 2.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)60 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±15dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)2.5 A, 8 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 1.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±15dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)1.5 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60W AC / DC 電源の定格出力電流は、 DC 5V で 12 A 、 DC 12V で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズの 100 W AC-DC 定格電源とシングル出力の定格出力電流は、 12 V dc で 7.5 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 奥行(mm)27 定格電力(W)100 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)0 医療規格認定あり 出力数1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリーズ 40 W 定格 AC-DC 電源( 1 出力)の定格出力電流は 3.3 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 84 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 ねじ止め端子 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1 長さ(mm)96 幅(mm)40 質量(g)170 奥行(mm)28.5 定格電力(W)40 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)3.33 効率84% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1 長さ(mm)127 幅(mm)81.4 質量(g)450 奥行(mm)39.2 定格電力(W)120 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)5 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージUブラケット 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 奥行(mm)23.2 定格電力(W)60 最高温度(℃)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,80→264ac 出力電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power VCS シリーズ 100 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4.17 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。特長と利点コンパクト 対流冷却: -25 → 70 ° C 効率: 86.5 % 無負荷時の入力電力は< 0.5 W です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 頑丈な構造認定CSA C22.2 No.60950-1-03 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EFT/ バースト EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A (注 3 ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 パフォーマンス基準 A IEC60950-1 UL60950-1 長さ(mm)159 幅(mm)98.2 質量(g)500 奥行(mm)42 定格電力(W)100 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)4.17 効率86.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

長さ(mm)233.2 幅(mm)101.6 質量(kg)1.3 奥行(mm)63.5 定格電力(W)655 出力電圧(V)28dc 入力電圧(V)80→264ac 出力電流(A)23 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 655W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流が 23 A @ 28 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

長さ(mm)242.64 幅(mm)149.8 質量(kg)2.1 奥行(mm)61 定格電力(W)1k 出力電圧(V)28dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)43 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 1200 W シングル出力 AC-DC 電源>は、定格出力電流が 43 A @ 28 V dc ( 180 V の場合)です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズ 100 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 4.1 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf CRITERIA A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 質量(g)180 奥行(mm)27 定格電力(W)100 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

関連キーワード