仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム
長さ(mm)88.9
幅(mm)50.8
奥行(mm)23.6
定格電力(W)40
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(mA)1.5 A, 5 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-10
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)240
奥行(mm)30.5
定格電力(W)63
出力電圧(V)5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 6 A, 800
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)40
出力電圧(V)3.3dc,5dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)1.5 A, 6 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)0
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)87.9
幅(mm)34.6
質量(g)60
奥行(mm)22.4
定格電力(W)30
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)3 A, 500
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数3
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)62
幅(mm)30.7
奥行(mm)20
定格電力(W)15
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)2 A, 200
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
出力数3
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 8 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)0
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)240
奥行(mm)30.5
定格電力(W)63
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 6 A, 800
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(トリプル出力付き)は、出力電流定格が 8 A @ 5 V dc 、 2.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)60
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)2.5 A, 8 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
奥行(mm)30.5
定格電力(W)63
出力電圧(V)±5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 6 A, 800
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)0
出力数3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 1.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)40
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)1.5 A, 6 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
質量(g)180
奥行(mm)27
定格電力(W)100
出力電圧(V)5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)3 A, 10 A, 800
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 2 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)40
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,±12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)2 A, 6 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)27
定格電力(W)40
最高温度(℃)70
出力電圧(V)5dc,12dc,24dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)1 A, 6 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
関連キーワード