絞り込み
ブランド
- YAGEO
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
YAGEO
YAGEOのページです。YAGEOは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2638件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥399税込¥4391セット(100個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズの 100 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-99
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-99
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入
YAGEO¥599税込¥6591セット(100個)当日出荷Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-73
金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1セット 10個入
YAGEO¥549税込¥6041セット(10個)翌々日出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7004-32
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7006-44
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 91Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥499税込¥5491セット(100個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズの 91 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:91Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6995-53
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥569税込¥6261セット(100個)当日出荷Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-27
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥49税込¥541セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ470Oは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7009-24
Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL
YAGEO¥39税込¥431セット(100個)7日以内出荷Yageo 51O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)51
Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710RL
YAGEO¥189税込¥2081セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KL
YAGEO¥109税込¥1201セット(100個)翌々日出荷Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)翌々日出荷Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)5.1k
Yageo 面実装抵抗, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KL
YAGEO¥159税込¥1751セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 125mW0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 820Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥599税込¥6591セット(500個)7日以内出荷Yageo 820 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠していま仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-74
抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥599税込¥6591セット(500個)7日以内出荷Yageo 5.6 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-39
抵抗器 24Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥329税込¥3621セット(100個)7日以内出荷Yageo 24 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-92
抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6951-57
抵抗器 1.65kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥239税込¥2631セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.65kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-10
炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-70
炭素皮膜抵抗器 1/4W 750Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥849税込¥9341セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:750Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-54
炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥849税込¥9341セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-93
炭素皮膜抵抗器 1/4W 3.9kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥859税込¥9451セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 3.9kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層でらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:3.9kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-13
炭素皮膜抵抗器 1/4W 20kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥689税込¥7581セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-98
炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥659~税込¥725~1セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
炭素皮膜抵抗器 1/4W 15kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥859税込¥9451セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:15kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-13
炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥849税込¥9341セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 150O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-42
炭素皮膜抵抗器 1/4W 10kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥789~税込¥868~1セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 10kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1セット 100個入
YAGEO¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 120O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-22
炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入
YAGEO¥519税込¥5711セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-18
金属皮膜抵抗器 1W 5.1MΩ 1% 1セット 10個入
YAGEO¥799税込¥8791セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.1MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-55
金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥359税込¥3951セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-38
金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入
YAGEO¥349税込¥3841セット(10個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥499税込¥5491セット(100個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズ 5.6k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-26
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33kΩ ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥669税込¥7361セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-63
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥559税込¥6151セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7155-36
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-74