絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,638件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    619税込681
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-88
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 10kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.4W 10kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 10k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-6948-16
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 47Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 47Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    389税込428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6989-76
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    429税込472
    1セット(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    429税込472
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 33K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6989-77
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    789税込868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7004-31
  • リード線形抵抗器 5W 15Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 15Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 15 Ω は標準型のアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6948-53
  • リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-87
  • リード線形抵抗器 5W 100Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 100Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-76
  • リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 10Ω 5%

    YAGEO
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-97
  • リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-41
  • リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-13
  • SMDレジスタ 680Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-17
  • SMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7013-36
  • SMDレジスタ 560Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6986-51
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-08
  • SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    99税込109
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7000-71
  • SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.6kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜処理による鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7008-72
  • SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.3kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7010-91
  • SMDレジスタ 3.24kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3.24kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    98税込108
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.24kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.24kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-92
  • SMDレジスタ 18mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 18mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    489税込538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6997-77
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1.2kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7013-81
  • SMDレジスタ 0Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-41
  • MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
  • MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-60
  • MLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-54
  • MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-98
  • SMDレジスタ 5.1Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.1Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ5.1Oは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端のRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-12
  • SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7104-71
  • SMDレジスタ 47kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 47kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo47kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7009-98
  • SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo300O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7010-54
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-30
  • SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6992-60
  • SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    55税込61
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo1kO薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用するRTシリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ150kOは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-47
  • SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    98税込108
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-68
  • Yageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1L

    YAGEO
    53税込58
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 12.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)12.1k
  • Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-0710RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-0710RL

    YAGEO
    299税込329
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応 ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 W抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0722KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0722KL

    YAGEO
    56税込62
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 22kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)22k
  • Yageo SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0739K2L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0739K2L

    YAGEO
    2,898税込3,188
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 39.2kO は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)39.2k