絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,638件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-88
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.2kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-68
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 47Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 47Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    639税込703
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-54
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-64
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-89
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-73
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    629税込692
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-41
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:270Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-06
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 270o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-15
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-89
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    949税込1,044
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-83
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-46
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-33
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    79,980税込87,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-59
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    79,980税込87,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7054-36
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入

    YAGEO
    5,698税込6,268
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-22
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 0805 (リール)。高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7142-83
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    6,198税込6,818
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 0603 (reels)。Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7143-12
  • 金属皮膜抵抗器 1W 4.7MΩ 1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 4.7MΩ 1% 1セット 10個入

    YAGEO
    829税込912
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6983-09
  • 金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    23,980税込26,378
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-58
  • 金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    979税込1,077
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 220kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6994-81
  • 金属皮膜抵抗器 1W 2 MΩ 1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 2 MΩ 1% 1セット 10個入

    YAGEO
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6994-03
  • 金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-80
  • 金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-33
  • 金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    23,980税込26,378
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-39
  • 金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 120kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色ラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7010-32
  • 金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-76
  • 金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    319税込351
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7009-49
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 680kΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 680kΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    379税込417
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 680kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-78
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 4.7MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 4.7MΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    329税込362
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7011-28
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    38,980税込42,878
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 22MO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6931-04
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    279税込307
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7000-76
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    38,980税込42,878
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 15 mo は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-77
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    299税込329
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-78
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入

    YAGEO
    38,980税込42,878
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6995-27
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-01
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76