絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,638件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線形抵抗器 5W 15Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 15Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-53
  • リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    33,980税込37,378
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-17
  • リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-23
  • リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-58
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-72
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    44,980税込49,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-73
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    339税込373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-22
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    569税込626
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:ラジアル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7008-19
  • リード線形抵抗器 5W 100Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 100Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-61
  • リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-14
  • リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    469税込516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 温度係数は 300 PPM/ C です 取り付けスタイル基板実装 許容差: 5 % 電圧定格: 350 V
    仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-88
  • リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-88
  • リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-96
  • リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% 1箱 50個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% 1箱 50個入

    YAGEO
    7,498税込8,248
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-11
  • リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% 1箱 50個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% 1箱 50個入

    YAGEO
    8,698税込9,568
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-10
  • リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-88
  • リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-75
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-96
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-98
  • リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 330 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-06
  • リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-87
  • リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-74
  • リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-24
  • リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-42
  • リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-48
  • リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 2.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-67
  • リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-07
  • リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-95
  • リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-17
  • リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-60
  • リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-59
  • リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-82
  • リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    759税込835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-16
  • リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-43
  • リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-44
  • リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-54
  • コンデンサキット コンデンサ YAGEO

    コンデンサキット コンデンサ

    YAGEO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Yageo ソフト終端シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1206 電圧: 16 → 1000 V コンデンサ範囲: 100 pF → 1 uF
    仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:16 → 1000Vアズワン品番65-6954-89
  • コンデンサキット コンデンサ YAGEO

    コンデンサキット コンデンサ

    YAGEO
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Yageo Hi-CV シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1210 電圧: 6.3 → 100 V コンデンサ範囲: 1 uF → 22 uF
    仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40 / 1210 40 /●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 100Vアズワン品番65-6961-68
  • コンデンサキット コンデンサ YAGEO

    コンデンサキット コンデンサ

    YAGEO
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Yageo Hi-Cap シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0201 → 1210 電圧 :6.3 ~ 25V コンデンサシリーズ: 1 → 220 uF
    仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0201 80 /0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 25Vアズワン品番65-6954-90
  • コンデンサキット コンデンサ YAGEO

    コンデンサキット コンデンサ

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Yageo CC 小型サイズシリーズコンデンササンプルキットです。サイズ :01005+0201 電圧: 6.3 → 50 V コンデンサ範囲: 0.5 pF → 2.2 uF
    仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80 pieces (01005) , 80 pieces (0201)●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大電圧:50Vアズワン品番65-6968-50