2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YageoRCシリーズ100Kは、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施したRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:221RΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6990-53
1セット(100個)
139 税込153
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:221RΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7003-08
1セット(10000個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

関連カテゴリ