カテゴリ

  • 制御機器(350)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(439)
  • RS PRO(137)
  • ヤスダインテリアサプライ(133)
  • 3M(スリーエム)(125)
  • 寺岡製作所(113)
  • マクセル(109)
  • ニチバン(101)
  • 日東電工(88)
  • セキスイ(81)
  • ニトムズ(68)
  • VISHAY(66)
  • オカモト(57)
  • 日本緑十字社(55)
  • TRUSCO(52)
  • リンレイテープ(51)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 光洋化学(49)
  • テサ (tesa)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 50m」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
329税込362
1セット(10個)
予約販売
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76
金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
319税込351
1セット(10個)
予約販売
Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
SMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
769税込846
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6996-93
SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 4.7 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-66
SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
899税込989
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-06
SMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
649税込714
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:30Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-83
SMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入YAGEO
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7095-40
SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
499税込549
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-59
SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入YAGEO
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6998-35
SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
779税込857
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 22 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-61
SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(50個)
予約販売
鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-53
SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入YAGEO
799税込879
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7032-72
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 1 k Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7155-54
SMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
499税込549
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 1 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:11Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-44
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
989税込1,088
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 10 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-44
SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 100 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-85
SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
899税込989
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 100 k Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-89
MLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
999税込1,099
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 820 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6999-11
MLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:820pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-04
MLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,398税込2,638
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7011-27
MLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6951-75
MLCC 68pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6984-22
MLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:68nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6992-09
MLCC 68nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 68nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 68nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:68nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6998-49
MLCC 680pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 680pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
989税込1,088
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-67
MLCC 680pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 680pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
899税込989
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6989-62
MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 6.8 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を採用し、車載機器に使用される車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.5pFアズワン品番65-7105-61
MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
949税込1,044
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 6.8 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリ
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7001-66
MLCC 6.8nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 6.8nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
929税込1,022
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 6.8 nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6984-56
MLCC 56pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 56pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
869税込956
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7012-37
MLCC 56pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 56pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
6,198税込6,818
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7012-09
MLCC 56pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 56pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 56pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6984-80
MLCC 560pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 560pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,898税込2,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 560 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6948-68
MLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 560 pF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6983-03
MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7001-76
MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 5.6 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7006-11
MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 5.6 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7002-21
MLCC 5.6nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 5.6nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:5.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-43
MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
989税込1,088
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-76
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら