20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この Yageo 1.8k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで鉛フリー終端が施されています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W アズワン品番65-6991-81
1セット(10個)
219 税込241
7日以内出荷


仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7094-46
1セット(500個)
859 税込945
7日以内出荷

Yageo 1.8 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W アズワン品番65-7155-63
1セット(5000個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Yageo 1.8 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7095-77
1セット(5000個)
4,598 税込5,058
欠品中

仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7011-69
1箱(5000個)
15,980 税込17,578
欠品中

仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7005-20
1箱(5000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7005-40
1セット(5000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Yageo 1.8kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端処理された RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7000-36
1セット(10個)
229 税込252
7日以内出荷

Yageo RC シリーズ 1.8kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を実現しています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7013-12
1セット(10000個)
3,998 税込4,398
欠品中

Yageo 1.8kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端処理された RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7012-05
1セット(10個)
259 税込285
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6994-56
1セット(100個)
169 税込186
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6998-13
1セット(10000個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Yageo8 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-7007-77
1セット(5000個)
4,598 税込5,058
欠品中

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W アズワン品番65-7011-42
1セット(4000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W アズワン品番65-7008-34
1セット(5000個)
4,598 税込5,058
欠品中

Yageo8 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W アズワン品番65-6998-43
1セット(100個)
229 税込252
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-6991-92
1セット(100個)
169 税込186
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W 抵抗(Ω)1.8k
1セット(10000個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

長さ(mm)3.1 寸法(mm)3.1×1.6×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)1.6 シリーズRC1206 定格電力(W)0.25 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55~+155 パッケージ/ケース1206 テクノロジー厚膜
1袋(5000個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

関連カテゴリ