「抵抗 10ω 3w」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6975-40
1セット(10個)
¥329
税込¥362
欠品中
YageoFMPシリーズ10kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6987-38
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-7000-42
1セット(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
YageoFMPシリーズの100Ωメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番65-6931-81
1箱(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7119-02
1袋(10000個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
5 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6988-68
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番65-6988-67
1セット(10個)
¥839
税込¥923
欠品中
Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7000-71
1セット(10個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
33 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6993-06
1セット(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6991-19
1セット(10個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番65-6997-79
1セット(10個)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
この Yageo 3 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスによる鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-6989-68
1セット(5000個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
仕様●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063W●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7126-22
1袋(10000個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
関連キーワード