カテゴリ

  • 制御機器(1,086)
    • 汎用ロジック(2)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(364)
  • KOA(406)
  • VISHAY(1,139)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,113)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ARCOL(OHMITE)(122)
  • 東京コスモス電機(39)
  • 共立電子産業(13)
  • SEMITEC(6)
  • ARCOLECTRIC(17)
  • Panasonic(パナソニック)(887)
  • BOURNS(447)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(161)
  • omron(オムロン)(140)
  • 釜屋電機(125)
  • ROHM(62)
  • KEMET(39)
  • IDEC(和泉電気)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 1k」の検索結果

関連キーワード
1,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-075K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-075K1LYAGEO
88税込97
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)5.1k
Yageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1LYAGEO
78税込86
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 12.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)12.1k
Yageo SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-071KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-071KLYAGEO
2,298税込2,528
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 71kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 +155 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-0710KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-0710KLYAGEO
2,998税込3,298
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)10kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KLYAGEO
109税込120
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072K2L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072K2LYAGEO
3,098税込3,408
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)2.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L YAGEOYageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8LYAGEO
2,898税込3,188
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)1.8k
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1LYAGEO
129税込142
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)5.1k
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7LYAGEO
2,998税込3,298
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)4.7kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo チップアレイ抵抗器, 1kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-071KL YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 1kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-071KLYAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2L YAGEOYageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2LYAGEO
2,898税込3,188
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KL YAGEOYageo 面実装抵抗, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KLYAGEO
179税込197
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 125mW0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1L YAGEOYageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1LYAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)12.1kRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 91kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 91kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入YAGEO
459税込505
1セット(500個)
6日以内出荷
Yageo 91 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:91kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7097-21
抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7103-13
抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 8.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7098-01
抵抗器 8.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
599税込659
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 8.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7095-86
抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
989税込1,088
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 7.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-30
抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-29
抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
769税込846
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 7.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-34
抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
4,998税込5,498
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-37
抵抗器 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
799税込879
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-76
抵抗器 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 68 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7101-23
抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
489税込538
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 6.8 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-73
抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
509税込560
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7033-58
抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,698税込2,968
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 6.8 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-23
抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,298税込2,528
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-77
抵抗器 6.81kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 6.81kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
679税込747
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:6.81kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-11
抵抗器 6.81kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 6.81kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 6.81 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.81kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7101-41
抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
709税込780
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 56 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-14
抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-91
抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
739税込813
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-27
抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,698税込2,968
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 51 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-02
抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
479税込527
1セット(100個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-67
抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
549税込604
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 5.6 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-39
抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
619税込681
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-87
抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 5.6 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-84
抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-88
抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 5.1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-88
抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
7,998税込8,798
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-28
...
抵抗 1kオーム特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら