Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)5.1k
1セット(100個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-6994-73
1セット(100個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7033-28
1セット(5000個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Yageo 5.1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7099-88
1セット(500個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Yageo 5.1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7099-35
1セット(500個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7094-22
1セット(5000個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7096-39
1セット(500個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 5.1k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積します。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
仕様●抵抗:5.1kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-6996-69
1箱(5000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-7004-02
1セット(100個)
¥119
税込¥131
6日以内出荷
Yageo 5.1kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6992-54
1セット(10個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 75.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7008-16
1セット(10000個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7011-20
1セット(100個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-7004-73
1セット(100個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
この Yageo 5.1 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番65-6996-25
1セット(5000個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-6989-31
1セット(5000個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC
抵抗(Ω)5.1k
1セット(100個)
¥88
税込¥97
7日以内出荷
Yageo 5.11kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7013-71
1セット(10個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7104-71
1セット(100個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 5.11kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7106-86
1セット(10000個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7004-43
1セット(10個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番65-7007-80
1セット(100個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
関連キーワード