仕様●抵抗:56Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7006-09
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 470 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7013-18
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6987-58
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 15 Ω は標準型のアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6948-53
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7010-87
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6997-73
1箱(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7011-22
1袋(5個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:ラジアル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7008-19
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 47 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7006-55
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6990-99
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7014-15
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6990-61
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6989-97
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6990-62
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7006-53
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7007-94
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7000-53
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7010-76
1袋(5個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:56Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6993-99
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6994-01
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7011-99
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7008-25
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7013-17
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7011-23
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6995-58
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7006-72
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-12
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 3.3 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6991-01
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.8 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6993-96
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7154-96
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 4.7 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-86
1袋(5個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7000-54
1袋(5個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-14
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-60
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6986-15
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
仕様●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-37
1箱(250個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7001-60
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 温度係数は 300 PPM/ C です 取り付けスタイル基板実装 許容差: 5 % 電圧定格: 350 V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7154-88
1袋(5個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7012-88
1箱(900個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ