16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 560 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7094-47
1セット(500個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7099-55
1セット(5000個)
6,498 税込7,148
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7010-45
1セット(100個)
109 税込120
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75W アズワン品番65-6992-69
1セット(4000個)
20,980 税込23,078
欠品中

Yageo RC シリーズ 560O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-7000-24
1セット(10000個)
3,898 税込4,288
欠品中

この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7003-82
1セット(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6986-44
1セット(10個)
279 税込307
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W アズワン品番65-7002-25
1セット(100個)
209 税込230
7日以内出荷

Yageo 560O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を実現した RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-7003-29
1セット(5000個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-7012-32
1セット(5000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Yageo 560O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を実現した RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W アズワン品番65-7002-24
1セット(5000個)
4,598 税込5,058
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-6993-42
1セット(100個)
169 税込186
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6986-51
1セット(100個)
329 税込362
7日以内出荷

仕様●抵抗:560kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207 アズワン品番65-6986-85
1箱(5000個)
17,980 税込19,778
欠品中

この Yageo 560 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6994-80
1セット(5000個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-7000-07
1セット(100個)
379 税込417
7日以内出荷