カテゴリ

  • 制御機器(727)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • RS PRO(443)
  • KOA(228)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(632)
  • VISHAY(688)
  • ARCOLECTRIC(67)
  • 東京コスモス電機(16)
  • ARCOL(OHMITE)(407)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • BOURNS(136)
  • Panasonic(パナソニック)(556)
  • 釜屋電機(148)
  • MURATA(村田製作所)(95)
  • ROHM(73)
  • アズワン(42)
  • Liket(40)
  • 渡辺電機工業(38)
  • omron(オムロン)(31)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 100ω」の検索結果

727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07330RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07330RLYAGEO
93税込102
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 330O は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)330
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RC0201FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RC0201FR-07100KLYAGEO
169税込186
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 100kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.05W抵抗(Ω)100k
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100KLYAGEO
78税込86
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100RLYAGEO
2,898税込3,188
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 100o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 +155 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KLYAGEO
109税込120
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 510Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07510RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 510Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07510RLYAGEO
2,898税込3,188
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 510O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 +155 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)510
Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-07100RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-07100RLYAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応 ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 W抵抗(Ω)100
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-07100KLYAGEO
3,098税込3,408
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)100k
Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-07100RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-07100RLYAGEO
169税込186
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 100 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)100
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KLYAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5 W, 0.25 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)100k
Yageo 面実装抵抗, 100Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-07100RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 100Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-07100RLYAGEO
209税込230
1セット(100個)
7日以内出荷
0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω ). ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応
面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 330 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6996-24
面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入YAGEO
819税込901
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-69
抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
519税込571
1セット(100個)
予約販売
Yageo 976 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:976Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-38
抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-40
抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
379税込417
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-91
抵抗器 62Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 62Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
329税込362
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:62Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-50
抵抗器 620Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 620Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:620Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-90
抵抗器 60.4Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 60.4Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
329税込362
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:60.4Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7100-76
抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
479税込527
1セット(100個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-67
抵抗器 47Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 47Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 47 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-81
抵抗器 47kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 47kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6932-49
抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
279税込307
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
189税込208
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7093-93
抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,598税込3,958
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 470 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7100-77
抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
359税込395
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
419税込461
1セット(100個)
予約販売
Yageo 390 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-21
抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
449税込494
1セット(100個)
予約販売
Yageo 33 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-36
抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
309税込340
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 330 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
409税込450
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-89
抵抗器 3.24kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 3.24kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.24kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7100-65
抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-37
抵抗器 24Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 24Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
399税込439
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 24 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-92
抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-75
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-16
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
329税込362
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-80
抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6951-57
抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-83
抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7093-92
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら