カテゴリ

  • 制御機器(229)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(324)
  • Panasonic(パナソニック)(245)
  • VISHAY(241)
  • KOA(152)
  • RS PRO(144)
  • BOURNS(124)
  • ARCOL(OHMITE)(25)
  • SUSUMU(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
  • ARCOLECTRIC(15)
  • 釜屋電機(15)
  • ROHM(14)
  • LINKMAN(11)
  • 進工業(10)
  • 東京コスモス電機(9)
  • WELWYN(8)
  • 東亜DKK(5)
  • MICROCHIP(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 2kω」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1LYAGEO
78税込86
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 12.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)12.1k
Yageo SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0722KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0722KLYAGEO
78税込86
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 22kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)22k
Yageo SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0739K2L YAGEOYageo SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0739K2LYAGEO
2,598税込2,858
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 39.2kO は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)39.2k
Yageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-072KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-072KLYAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072K7LYAGEO
139税込153
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)2.7kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072K2L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072K2LYAGEO
3,098税込3,408
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)2.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0712KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0712KLYAGEO
129税込142
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)12kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072KLYAGEO
1,798税込1,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-072K2L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-072K2LYAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 2.2 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)2.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.49kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-072K49L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.49kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-072K49LYAGEO
2,898税込3,188
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)2.49k
Yageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2L YAGEOYageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2LYAGEO
2,898税込3,188
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 2.49kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-072K49L YAGEOYageo 面実装抵抗, 2.49kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-072K49LYAGEO
3,198税込3,518
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)2.49kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1L YAGEOYageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1LYAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)12.1kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-072K7L YAGEOYageo 面実装抵抗, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-072K7LYAGEO
1,598税込1,758
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)2.7kRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7103-13
抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 8.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7098-01
抵抗器 8.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
599税込659
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 8.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7095-86
抵抗器 4.42kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.42kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.42kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-98
抵抗器 33.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 33.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
799税込879
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6937-12
抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,198税込9,018
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-92
抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
289税込318
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-37
抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-27
抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,698税込5,168
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-49
抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,998税込5,498
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-82
抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
909税込1,000
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-15
抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-10
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
予約販売
Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-62
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,298税込9,128
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-55
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-16
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
329税込362
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-80
抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-02
抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,698税込5,168
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7101-07
抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
569税込626
1セット(500個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
719税込791
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7095-71
抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
5,998税込6,598
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7154-34
抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,998税込8,798
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-40
抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
359税込395
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
抵抗器 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,698税込5,168
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-17
抵抗器 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
829税込912
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-96
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら