Yageo MF0 シリーズ 330k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています
仕様●抵抗:330kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-7000-43
1箱(5000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
YageoRCシリーズ330kOは、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7004-08
1セット(100個)
¥109
税込¥120
欠品中
Yageo 330kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6994-92
1セット(10個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-7005-81
1セット(100個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 330kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6988-73
1セット(10000個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 330kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)330k
1セット(100個)
¥98
税込¥108
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-6990-70
1セット(100個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
Yageo 330kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を実現した RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番65-6990-82
1セット(5000個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
この 330 k Ω は、高精度、高安定性抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えており、コンバータ、印刷機器、Serer Board、通信、消費者向け電化製品に最適です。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境の低減 有害廃棄物 高コンポーネントおよび 機器の信頼性 基板スペースの節約 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7104-03
1セット(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード