カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • VISHAY(35)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • KOA(26)
  • RS PRO(26)
  • BOURNS(18)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • 釜屋電機(8)
  • 東芝(5)
  • ROHM(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • EPCOS(3)
  • 進工業(3)
  • SUSUMU(2)
  • WELWYN(2)
  • GB(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 4.7k」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7LYAGEO
89税込98
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.7k
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7LYAGEO
2,998税込3,298
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)4.7kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7L YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7LYAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 4.7Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 4.7Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
4,498税込4,948
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7033-57
抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,398税込8,138
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-26
抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
359税込395
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
889税込978
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
3,998税込4,398
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
639税込703
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7033-56
抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
629税込692
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-41
抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-58
抵抗器 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
589税込648
1セット(500個)
7日以内出荷
炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6992-53
炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
869税込956
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-55
炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-45
炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
739税込813
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-84
炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
14,980税込16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-73
炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入YAGEO
529税込582
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 4.7K Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数の金属混合合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に層分けしています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされていま
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6993-48
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
589税込648
1セット(100個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6986-17
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6991-27
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
359税込395
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 5.6k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-26
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
769税込846
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-6993-25
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 4.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数の金属混合合金と受動部品の素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に層分けしています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
439税込483
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7001-60
リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
539税込593
1袋(5個)
5日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 4.7 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-86
SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 4.7 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7009-71
SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
149税込164
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-08
SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入YAGEO
749税込824
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 4.7 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6990-28
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
4,498税込4,948
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo7kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自動
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6983-92
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
139税込153
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6988-36
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
149税込164
1セット(10個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6987-83
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
279税込307
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 4.7kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度で安定性の高いチップ抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-45
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-70
SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7007-05
SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
7,498税込8,248
1セット(10000個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 14.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 14.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 14.7kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:14.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6995-35
SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7007-07
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら