この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた200mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7008-36
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7W
アズワン品番65-6983-36
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた2mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-6992-64
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3mΩのYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-6984-39
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6997-98
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1リール(3000個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W
アズワン品番65-6993-23
1セット(3000個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
関連キーワード