「電子 ケース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた Y5V シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、携帯電話などの家庭用電子機器での使用に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 → +80%
アズワン品番65-6999-54
1セット(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Yageo 20kO 薄膜チップ抵抗器は、AT シリーズ車載グレードの高精度・高安定性チップ抵抗器で、薄膜プロセスによって鉛フリー終端処理されています。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7010-99
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
Yageo 15kO 薄膜チップ抵抗器は、AT シリーズ車載グレードの高精度・高安定性チップ抵抗器で、薄膜プロセスによって鉛フリー終端処理されています。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7005-79
1セット(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
Yageo 499kO 薄膜チップ抵抗器は、薄型プロセスで鉛フリー終端を採用した AT シリーズの車載用グレードの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:499kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6989-99
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6989-97
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番65-7009-99
1セット(5個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた200mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7008-36
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
Yageo 68kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6993-88
1セット(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6991-64
1セット(10個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-60
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7099-31
1セット(100個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Yageo 2.49k 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスでリードフリー終端処理された RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.49kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7003-46
1セット(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7000-05
1セット(100個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-12
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6986-29
1セット(100個)
¥99
税込¥109
7日以内出荷
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7007-94
1袋(5個)
¥699
税込¥769
欠品中
Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7010-76
1袋(5個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7008-20
1袋(5個)
¥749
税込¥824
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7095-83
1セット(100個)
¥339
税込¥373
6日以内出荷
この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W
アズワン品番65-7003-41
1セット(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7011-24
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 330O は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)330
1セット(100個)
¥83
税込¥91
7日以内出荷
Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
Yageo 49.9O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6994-60
1セット(10個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-13
1袋(5個)
¥749
税込¥824
6日以内出荷
Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)22
1セット(100個)
¥98
税込¥108
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)20k
1セット(100個)
¥79
税込¥87
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 56kO RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 +155 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)56k
1セット(10000個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)510
1セット(5000個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Yageo 10kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)10k
1セット(5000個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W
抵抗(Ω)10k
1セット(100個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
Yageo 15kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)15k
1セット(100個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)1.8k
1セット(10000個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)4.7k
1セット(100個)
¥79
税込¥87
翌々日出荷
Yageo HHV シリーズ 680kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:680kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6983-31
1箱(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6993-39
1箱(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6982-76
1箱(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6983-10
1箱(1000個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
この 510 k Ω は、高精度及び高安定性抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えており、コンバータ、印刷機器、Serer Board、通信、消費者向け電化製品に最適です。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境の低減 有害廃棄物 高コンポーネントおよび 機器の信頼性 基板スペースの節約 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7099-58
1セット(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
この 15 k Ω は、高精度及び高安定性抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えており、コンバータ、印刷機器、Serer Board、通信、消費者向け電化製品に最適です。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境の低減 有害廃棄物 高コンポーネントおよび 機器の信頼性 基板スペースの節約 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7104-18
1セット(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ