カテゴリ

  • 制御機器(134)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(154)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • KOA(47)
  • RS PRO(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • ARCOL(OHMITE)(15)
  • ROHM(14)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • 釜屋電機(10)
  • 進工業(8)
  • BOURNS(7)
  • omron(オムロン)(3)
  • StarTech.com(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • カスタム(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • SUSUMU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0ω 1005」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7101-09
  • SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
    仕様●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063W●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7126-22
  • 抵抗器 0Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 0Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入

    YAGEO
    949税込1,044
    1セット(500個)
    欠品中
    Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7094-33
  • SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    19,980税込21,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-55
  • SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    799税込879
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    229税込252
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6996-54
  • SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    63税込69
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ470Oは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
  • 抵抗器 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    389税込428
    1セット(500個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 80o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-99
  • SMDレジスタ 560Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-45
  • SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-55
  • SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-46
  • SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    70税込77
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6996-59
  • SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-46
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ220Oは、厚膜プロセスでリードレス終端処理されたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-39
  • SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ180oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6985-63
  • SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    80税込88
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ150Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
  • SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 510O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-76
  • SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 390O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-92
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-87
  • SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7008-71
  • SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-06
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7097-70
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    85税込94
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-46
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    76税込84
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ0oは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7014-01
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    96税込106
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-95
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    169税込186
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ10oはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-90
  • SMDレジスタ 560Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    5,998税込6,598
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 560O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-24
  • SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7004-18
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 220O は、厚膜プロセスでリードレス終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6993-65
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 200O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7006-15
  • SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-80
  • SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-43
  • 抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 470 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7100-77
  • 抵抗器 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    抵抗器 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    4,698税込5,168
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-97
  • SMDレジスタ 270Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 270Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    189税込208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-76
  • SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7004-45
  • SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    95税込105
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ330Oは、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6947-59