曜日別特売

SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 - YAGEO

Yageo RC シリーズ 220O は、厚膜プロセスでリードレス終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A

仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-6993-65
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091026RC0402JR-07220RL
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする