カテゴリ

  • 制御機器(1,902)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,053)
  • Panasonic(パナソニック)(1,926)
  • VISHAY(1,740)
  • RS PRO(1,005)
  • KOA(805)
  • BOURNS(729)
  • ARCOL(OHMITE)(509)
  • WURTH ELEKTRONIK(458)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(301)
  • KEMET(253)
  • MURATA(村田製作所)(201)
  • onsemi(194)
  • 釜屋電機(178)
  • omron(オムロン)(167)
  • アズワン(143)
  • ROHM(127)
  • TAKMAN(115)
  • エスコ(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-075K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-075K1LYAGEO
88税込97
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)5.1k
Yageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1LYAGEO
78税込86
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 12.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)12.1k
Yageo SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-071KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-071KLYAGEO
2,298税込2,528
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 71kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 +155 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RLYAGEO
65税込72
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 51O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)51
Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-0710KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-0710KLYAGEO
2,998税込3,298
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)10kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710RLYAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RLYAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)51
Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07100KLYAGEO
109税込120
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072K2L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072K2LYAGEO
3,098税込3,408
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)2.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.2Ω, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072R2L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.2Ω, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072R2LYAGEO
5,998税込6,598
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω ). ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
仕様抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RLYAGEO
9,998税込10,998
1袋(5000個)
7日以内出荷
1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω ). ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1LYAGEO
129税込142
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)5.1k
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7LYAGEO
2,998税込3,298
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)4.7kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo チップアレイ抵抗器, 1kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-071KL YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 1kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-071KLYAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 1Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RC1206JR-071RLYAGEO
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KL YAGEOYageo 面実装抵抗, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KLYAGEO
179税込197
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 125mW0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1L YAGEOYageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1LYAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)12.1kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-071ML YAGEOYageo 面実装抵抗, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-071MLYAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)1MRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 1Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 1Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071RLYAGEO
3,998税込4,398
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 330 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6996-24
面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入YAGEO
819税込901
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-69
抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:976Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7107-46
抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 976Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
519税込571
1セット(100個)
予約販売
Yageo 976 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:976Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-38
抵抗器 91kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 91kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入YAGEO
459税込505
1セット(500個)
6日以内出荷
Yageo 91 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:91kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7097-21
抵抗器 820Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 820Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,698税込5,168
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-10
抵抗器 820Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 820Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
869税込956
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 820 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠していま
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-74
抵抗器 820Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 820Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-48
抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7103-13
抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 8.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7098-01
抵抗器 8.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 8.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
599税込659
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 8.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7095-86
抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,898税込8,688
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 750 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7032-73
抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-40
抵抗器 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
549税込604
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-58
抵抗器 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 750 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-17
抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
989税込1,088
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 7.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-30
抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-29
抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
769税込846
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 7.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-34
抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
4,998税込5,498
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-37
抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 68 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
379税込417
1セット(100個)
7日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら