カテゴリ

  • 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • RS PRO(56)
  • VISHAY(31)
  • DENSO(デンソー)(27)
  • KOA(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • omron(オムロン)(21)
  • BOURNS(12)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • アイネックス(7)
  • TOA(5)
  • ABRACON(5)
  • 釜屋電機(5)
  • サンワサプライ(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • audio-technica(4)
  • カスタム(3)
  • 共立電気計器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5kω」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 1.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7014-27
抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,998税込8,798
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7105-41
抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-45
抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
379税込417
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-08
抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
549税込604
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 1.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-80
抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-40
抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,998税込5,498
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 1.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7013-95
抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
3,998税込4,398
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-33
抵抗器 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
819税込901
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 1.5 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-70
抵抗器 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-94
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1.5kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7084-63
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
849税込934
1セット(200個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-21
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1.5kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-02
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
829税込912
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-88
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
619税込681
1セット(100個)
予約販売
Yageo MF0 シリーズ 1.5k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6994-44
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 1.5k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7013-61
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
579税込637
1セット(100個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-29
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
429税込472
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 1.5k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7003-98
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7004-92
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
439税込483
1セット(100個)
予約販売
Yageo MFR シリーズ 1.5k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6977-68
リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-14
リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
569税込626
1袋(5個)
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 温度係数は 300 PPM/ C です 取り付けスタイル基板実装 許容差: 5 % 電圧定格: 350 V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-88
リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7004-57
リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-43
SMDレジスタ 21.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 21.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
229税込252
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 21.5kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を実現する RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:21.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7003-22
SMDレジスタ 11.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 11.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:11.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7006-88
SMDレジスタ 1.5kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 1.5 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7005-09
SMDレジスタ 1.5kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
159税込175
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7014-13
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo5 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6999-55
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
229税込252
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7009-96
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 1.5kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を実現した RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6986-03
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo5 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7010-18
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
259税込285
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 1.5kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を実現した RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6989-23
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 1.5 kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7005-42
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-64
SMDレジスタ 1.5kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6985-01
SMDレジスタ 1.5kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
7,898税込8,688
1セット(10000個)
予約販売
Yageo RC シリーズ 1.5 kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-52
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
169税込186
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6995-21
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ71.5kOは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端のRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-49
SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-36
関連キーワード
ポンプ 1.5kw特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら