カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • 汎用ロジック(25)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • ニチコン(93)
  • 日本ケミコン(16)
  • 東信工業(2)
  • ルビコン(3)
  • MURATA(村田製作所)(56)
  • TDK(31)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • 太陽誘電(2)
  • EPCOS(15)
  • KEMET(99)
  • VISHAY(73)
  • RS PRO(55)
  • KYOCERA AVX(54)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • AVX(8)
  • 京セラ(7)
  • TRACO POWER(7)
  • MCP(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 22μF 10V dc ± 20% 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc ± 20% 1セット 20個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%アズワン品番65-6989-12
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入YAGEO
649税込714
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-57
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-25
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
39,980税込43,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-19
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入YAGEO
649税込714
1セット(5個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6992-39
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-67
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7014-08
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入YAGEO
949税込1,044
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-95
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 20個入YAGEO
729税込802
1セット(20個)
7日以内出荷
Yageo22μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-20
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7011-46
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
21,980税込24,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6995-20
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
819税込901
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-45
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
719税込791
1セット(20個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-59
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
70,980税込78,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-85
MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
68,980税込75,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-76
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
899税込989
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-47
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
37,980税込41,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-94
Yageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226 YAGEOYageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226YAGEO
699税込769
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、 2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2.0 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 5個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-12
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
819税込901
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-82
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-47
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 2000個入YAGEO
219,800税込241,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-15
関連キーワード
50v 22μf特集