カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(132)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(121)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • BOURNS(53)
  • RS PRO(52)
  • AMPHENOL(45)
  • ARCOLECTRIC(44)
  • KOA(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • ARCOL(OHMITE)(31)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • 東芝(23)
  • KEMET(18)
  • INFINEON(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • STMicro(15)
  • CADDOCK(13)
  • SCHAFFNER(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220ω」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
629税込692
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 220 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7007-28
リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
899税込989
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-48
SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6998-70
SMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
119税込131
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7011-86
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7007-63
SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
7,498税込8,248
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 220O は、厚膜プロセスでリードレス終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7008-76
抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6951-57
リード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1箱 900個入YAGEO
29,980税込32,978
1箱(900個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-15
SMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7009-56
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ220Oは、厚膜プロセスでリードレス終端処理されたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-39
リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
36,980税込40,678
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-42
SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 220 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-50
SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入YAGEO
819税込901
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-51
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 220O は、厚膜プロセスでリードレス終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6993-65
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-46
リード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
649税込714
1袋(5個)
欠品中
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-94
炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,198税込10,118
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 220O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リードにらせん状の溝をカットした後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-32
炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1セット 200個入YAGEO
739税込813
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-55
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 220 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7003-65
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
449税込494
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6998-44
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
599税込659
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6954-54
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 220 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6995-02
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
549税込604
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6985-40
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 220 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6988-87
SMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo220O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードレス終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7003-58
SMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7000-80
SMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 220 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6995-55
金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 220kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6994-81
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-78
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7008-24
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,898税込3,188
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 220 kO は RC シリーズの S チップ抵抗器で、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-19
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ220kOはRCシリーズのSチップ抵抗器で、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-19
抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
489税込538
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6947-81
抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 220 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7093-91
金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
23,980税込26,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-58
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-22
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 220k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています
仕様●抵抗:220kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6997-80
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
609税込670
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7013-29
SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7007-52
SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
209税込230
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 kO 汎用チップ抵抗器は RC シリーズチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7007-81
関連キーワード
ahj322206特集