カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • KOA(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • RS PRO(7)
  • VISHAY(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ワンダーピュア(1)
  • BOURNS(1)
  • SUSUMU(1)
  • onsemi(1)
  • ETON(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270ω 2w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:270Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-06
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 270o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-15
  • SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6992-61
  • SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 270 は汎用チップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7002-58
  • SMDレジスタ 270kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 270kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6988-19
  • SMDレジスタ 270kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 270kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo270kO汎用チップ抵抗器は、厚膜工程で鉛フリー終端を使用するRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6988-20