SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Yageo 270 は汎用チップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途
- 仕様
- ●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
- アズワン品番
- 65-7002-58
- 内容量
- 1セット(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















