SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
- アズワン品番
- 65-6992-61
- 内容量
- 1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ
















