「3.3k 抵抗」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)3.3k
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥119
税込¥131
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番65-7011-92
1セット(100個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7093-88
1セット(5000個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7094-89
1セット(100個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7100-93
1セット(500個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7095-23
1セット(5000個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7097-66
1セット(500個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7101-42
1セット(500個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 3.3 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6991-01
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-7094-90
1セット(5000個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7100-03
1セット(5000個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7096-05
1セット(5000個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7095-03
1セット(500個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6986-15
1箱(900個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 3.3kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、らせん状の溝を抵抗層にカットした後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( pp
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6994-31
1箱(5000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 3.3k Ω 金属皮膜プロフェッショナル抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティング
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-6991-50
1箱(5000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-7008-66
1セット(100個)
¥589
税込¥648
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)
アズワン品番65-6985-17
1セット(100個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 3.3k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番65-7156-87
1箱(5000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番65-7155-36
1セット(100個)
¥569
税込¥626
欠品中
Yageo MF0 シリーズ 3.3k Ω 金属皮膜プロフェッショナル抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティング
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)
アズワン品番65-6995-71
1箱(5000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7001-46
1セット(200個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W
抵抗(Ω)3.3k
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7004-75
1セット(5000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Yageo 3.3kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7000-70
1セット(10個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
Yageo 3.3kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7010-91
1セット(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
Yageo3.3kO薄膜チップ抵抗器は、RTシリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6994-34
1セット(5000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
YageoRCシリーズ73kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6949-24
1セット(100個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6999-84
1セット(100個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7012-89
1セット(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 3.3 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6948-49
1セット(10000個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 3.3 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6987-05
1セット(100個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W
アズワン品番65-6989-67
1セット(10000個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W
アズワン品番65-7008-78
1セット(10個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
この Yageo 3.3 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W
アズワン品番65-6998-89
1セット(4000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード