「b-104」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7013-41
1セット(4000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6997-30
1セット(100個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%
アズワン品番65-6948-29
1セット(200個)
¥829
税込¥912
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6989-21
1セット(100個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えチューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、あらゆるタイプのカメラ、携帯電話などの家庭用電化製品で使用されますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %
アズワン品番65-7004-61
1セット(10000個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7104-16
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7010-28
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7106-78
1セット(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Yageo100nF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレードX7Rシリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7098-64
1セット(4000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Yageo 100 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%
アズワン品番65-6991-22
1セット(50個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6998-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥629
税込¥692
6日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7012-45
1セット(4000個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6985-43
1セット(200個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6990-16
1セット(10000個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7012-96
1セット(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7009-77
1セット(10個)
¥649
税込¥714
欠品中
Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7103-82
1セット(100個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %
アズワン品番65-6992-21
1セット(500個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7104-86
1セット(4000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6988-71
1セット(100個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7009-07
1セット(4000個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7010-92
1セット(100個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Yageo100nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7000-94
1セット(10000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7000-26
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6997-93
1セット(4000個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差: 20%to+80%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7105-82
1セット(250個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%
アズワン品番65-7003-04
1セット(500個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%
アズワン品番65-7008-83
1セット(10000個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7013-48
1セット(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%
アズワン品番65-6988-58
1セット(200個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7002-20
1セット(2000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7003-54
1セット(1000個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6998-91
1セット(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7098-95
1セット(250個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6999-92
1セット(4000個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ