仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7000-74
1セット(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7014-58
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6983-97
1セット(1000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6985-70
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6992-79
1セット(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7011-25
1セット(1000個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7088-59
1セット(1000個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
関連キーワード