「m10 1.0」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番65-7006-39
1セット(10個)
¥789
税込¥868
欠品中
10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6990-83
1セット(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6993-84
1セット(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6989-33
1セット(10個)
¥679
税込¥747
欠品中
仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6992-25
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7004-46
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6999-81
1セット(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7004-17
1セット(100個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6990-71
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6948-27
1セット(10000個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6991-05
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7006-69
1セット(10個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7012-60
1セット(10個)
¥349
税込¥384
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7008-70
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
アズワン品番65-7002-93
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7006-82
1セット(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
YageoRCシリーズ10mOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6989-64
1セット(100個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7014-10
1セット(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6997-27
1セット(10個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-6997-76
1箱(5000個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6991-21
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%
アズワン品番65-7014-08
1セット(10個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7011-48
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7105-98
1セット(10個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Yageo1μF積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧X7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCDパネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6985-51
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6994-86
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7005-50
1セット(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6983-82
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Yageo 47 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%
アズワン品番65-6992-40
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6985-50
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7003-52
1セット(10個)
¥259
税込¥285
欠品中
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた Y5V シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、携帯電話などの家庭用電子機器での使用に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 → +80%
アズワン品番65-6999-54
1セット(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-7011-90
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
1 m Ω Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗 耐硫化性
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7007-54
1セット(10個)
¥659
税込¥725
欠品中
この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7002-70
1セット(10個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6948-82
1セット(10個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6990-02
1セット(10個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
Yageo 10o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-7003-87
1セット(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6993-26
1セット(10個)
¥69
税込¥76
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ