カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(136)
  • CKD(64)
  • マキテック(63)
  • イトーキ(59)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(39)
  • アルファ[販促](32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • RS PRO(23)
  • ELPA(21)
  • 水本機械製作所(15)
  • アズワン(13)
  • KOA(13)
  • VISHAY(13)
  • StarTech.com(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • エレコム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m15w」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1セット 20個入YAGEO
509税込560
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-78
金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
41,980税込46,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 15 mo は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-77
SMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6989-94
SMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
8,698税込9,568
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 15O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7003-15
SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
559税込615
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo15Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-29
SMDレジスタ 15Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ15Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-98
SMDレジスタ 15Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-56
抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
5,398税込5,938
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 15 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-74
SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,798税込3,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-68
SMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
8,598税込9,458
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 15kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6999-13
抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,198税込3,518
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-44
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
119税込131
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 15kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
SMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
91税込100
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-69
抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-96
抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
619税込681
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 15 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-11
抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
739税込813
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-99
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
259税込285
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 15kO 薄膜チップ抵抗器は、AT シリーズ車載グレードの高精度・高安定性チップ抵抗器で、薄膜プロセスによって鉛フリー終端処理されています。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-79
SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
169税込186
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6990-63
SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
67税込74
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ15kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-94
SMDレジスタ 15Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7009-93
SMDレジスタ 15Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
4,398税込4,838
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 15O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6987-62
Yageo SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0715KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0715KLYAGEO
94税込103
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 15kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)15k
Yageo SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0715RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0715RLYAGEO
49税込54
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 15O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)15
Yageo 面実装抵抗, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0715KL YAGEOYageo 面実装抵抗, 15kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RC0402FR-0715KLYAGEO
27税込30
1セット(100個)
7日以内出荷
0402 Format RC Series Reels - 1%. Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W抵抗(Ω)15kRoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入YAGEO
42,980税込47,278
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
SMDレジスタ 1mΩ 5931 7W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 1mΩ 5931 7W 1セット 5個入YAGEO
2,698税込2,968
1セット(5個)
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7Wアズワン品番65-6983-36
SMDレジスタ 0.2mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 0.2mΩ 3921 3W 1セット 5個入YAGEO
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた200mΩYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7008-36
SMDレジスタ 3mΩ 3921 5W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 3mΩ 3921 5W 1セット 5個入YAGEO
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3mΩのYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6984-39
SMDレジスタ 1mΩ 3921 2W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 1mΩ 3921 2W 1セット 5個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7009-99
SMDレジスタ 4mΩ 5931 7W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 4mΩ 5931 7W 1セット 5個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5個)
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 4 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7Wアズワン品番65-7006-83
SMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入YAGEO
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6991-63
SMDレジスタ 2mΩ 3921 5W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 2mΩ 3921 5W 1セット 5個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6983-14
SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 5W 1セット 1500個入 YAGEOSMDレジスタ 0.2mΩ 5931 5W 1セット 1500個入YAGEO
229,800税込252,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 200 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1リール(1500個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7009-28
SMDレジスタ 2mΩ 5931 7W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 2mΩ 5931 7W 1セット 5個入YAGEO
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7Wアズワン品番65-6998-19
SMDレジスタ 3mΩ 5931 7W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 3mΩ 5931 7W 1セット 5個入YAGEO
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7Wアズワン品番65-6983-45