カテゴリ

  • 制御機器(87)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,094)
  • 大阪魂(294)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(131)
  • NORGREN(125)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • CKD(94)
  • RS PRO(94)
  • エスコ(69)
  • MURATA(村田製作所)(67)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • SAMTEC(53)
  • VISHAY(48)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • HARWIN(45)
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • MAZDA(マツダ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m220」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6998-70
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7007-63
SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
7,498税込8,248
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 220O は、厚膜プロセスでリードレス終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7008-76
抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6951-57
SMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7009-56
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ220Oは、厚膜プロセスでリードレス終端処理されたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-39
SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 220 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-50
SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入YAGEO
819税込901
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-51
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 220O は、厚膜プロセスでリードレス終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6993-65
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-46
SMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
119税込131
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7011-86
SMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo220O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードレス終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7003-58
SMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7000-80
SMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 220 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6995-55
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-78
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7008-24
抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
489税込538
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6947-81
抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 220kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 220 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7093-91
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-22
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,898税込3,188
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 220 kO は RC シリーズの S チップ抵抗器で、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-19
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ220kOはRCシリーズのSチップ抵抗器で、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-19
SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7007-52
SMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
209税込230
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 kO 汎用チップ抵抗器は RC シリーズチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7007-81
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo220kO汎用チップ抵抗器はRCシリーズチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7000-41
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-68
MLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-54
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
15,980税込17,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-69
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-12
MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 220 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-77
MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-39
MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 2000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-52
MLCC 220nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 220nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-92
MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 220 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-13
MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
44,980税込49,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-74
MLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo220nF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-41
MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入YAGEO
41,980税込46,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7104-85
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
599税込659
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-56
MLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7010-36
m20 変換特集