カテゴリ

  • 制御機器(184)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • MV AGUSTA(171)
  • KTM(122)
  • VISHAY(110)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • KEMET(54)
  • MURATA(村田製作所)(42)
  • TDK(40)
  • オーエッチ工業(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • 日本特殊塗料(22)
  • KYOCERA AVX(18)
  • SMC(17)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • BOURNS(16)
  • AICA(アイカ工業)(15)
  • ATEN(15)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r805」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 2.2Ω, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072R2L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.2Ω, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072R2LYAGEO
5,998税込6,598
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω ). ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
仕様抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226 YAGEOYageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226YAGEO
699税込769
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、 2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2.0 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃
抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-59
抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
7,498税込8,248
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-54
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
9,498税込10,448
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0805 (リール)高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7142-83
SMDレジスタ 5mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 5mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入YAGEO
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
5 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7007-84
SMDレジスタ 20mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 20mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入YAGEO
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6991-33
SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7006-82
SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入YAGEO
729税込802
1セット(10個)
7日以内出荷
10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6989-33
SMDレジスタ 1.5Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
229税込252
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo5 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6991-59
MLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 68nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:68nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-19
MLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:68nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6992-09
MLCC 47μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 47μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
64,980税込71,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-27
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
48,980税込53,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-62
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 47nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、多くのインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-33
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-44
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-21
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
2,498税込2,748
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-54
MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
55,980税込61,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-30
MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-96
MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 47nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、多くのインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7103-37
MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 10個入YAGEO
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-13
MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
819税込901
1セット(100個)
7日以内出荷
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-99
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
39,980税込43,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-50
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
12,980税込14,278
1セット(4000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7012-44
MLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
19,980税込21,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
MLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-61
MLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
3,098税込3,408
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-80
MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-71
MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-95
MLCC 470pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-74
MLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-45
MLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6996-43
MLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-73
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
27,980税込30,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-34
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-56
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この誘電体には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6947-52
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-51